Beli harga cooler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. SYMPHONY Air Cooler
    Mulai

    Rp1.599.900

    SYMPHONY Air Cooler
    Deskripsi:
    An air cooler is the right solution to make the air feel cool with efficient electrical energy. The air cooler has more capabilities than an ordinary fan which only produces wind without providing the coolness and technology it has. For those of you who are in need of a room air conditioner, Symphony DiET 8 i Air Cooler can be an option.
    atribut:
    • Color: White
  3. Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli)
    Deskripsi:
    -An oil cooler for cooling the pump drain of a hydraulic unit.
  4. ASTAGE Cooler Box (Kotak Pendingin Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    ASTAGE Cooler Box (Kotak Pendingin Makanan)
    Deskripsi:
    -Buckle design with consideration for sealing degree, guard the cool air inside the cooler.-Attached with a shoulder strap accessory.
  5. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  6. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  7. Crown Horeca Lemari Pendingin (Display Cooler)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Crown Horeca Lemari Pendingin (Display Cooler)
    Deskripsi:
    Showcase Chiller LG-180 merupakan salah satu produk mesin pendingin dari Crown Horeca yang memiliki kapasitas penampungan sebesar 180 Liter. Tipe LG-180 ini memiliki fungsi yang sama dengan Showcase Chiller lain yaitu digunakan untuk mendinginkan berbagai jenis makanan dan minuman dengan standar temperatur 0-10degree C pada tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-180 memiliki kekuatan sebesar 178W dan ukuran dimensi 495x515x1400mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 49kg.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 535x 520x1692
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 143
    • Temperature (°C): 0 to 10
    • Capacity (L): 236
    • Door: 1
    • Shelf: 5
  8. GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp2.599.900

    GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    Mulai

    Rp61.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    atribut:
    • Air Compressor Size (kW): 11
    • Option I: Without A Timer Controlled Solenoid Valve Type Auto Drain
    • Option C: Standard
    • Option D: Without A Heavy-Duty Auto Drain
    • Option E: Without A Motor Type Auto Drain
    • Option A: Standard
    • Option B: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
    • Option F: Without A Circuit Breaker
    • Option G: 10:The Power Cable With Plug;20,23:Power Supply Terminal Block Connection
    • Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (60 Hz)
  10. Crown Horeca Showcase Cooler No Frost (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp8.899.900

    Crown Horeca Showcase Cooler No Frost (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Showcase Chiller LG-400 merupakan salah satu produk Showcase Chiller dari Crown Horeca yang memiliki fungsi sebagai mesin pendingin makanan dan minuman pada temperatur 0 sampai -10degree C dengan tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-400 memiliki ukuran dimensi 610x610x1975mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 75kg. Dengan kekuatan 285W dan kapasitas penampungan 360L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.
  11. Nihon Seiki Refrigerated Air Dryer
    Mulai

    Rp30.999.900

    Nihon Seiki Refrigerated Air Dryer
    Deskripsi:
    -A tube-in-tube type cooler allows the dew point at 4°C under pressure.-Adopted R-134a that do not destroy the ozone.-Removal of moisture contained in compressed air.
    atribut:
    • Color: Fluorescent Red
    • Maximum Working Load: 1kg
    • Surface Materials: Urethane resin
Daftar Harga harga cooler Terbaru October 2026
Sharp Air CoolerRp1.099.900
SYMPHONY Air CoolerRp1.599.900
Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli)Rp4.299.900
ASTAGE Cooler Box (Kotak Pendingin Makanan)Rp639.900
SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.199.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
Crown Horeca Lemari Pendingin (Display Cooler)Rp6.699.900
GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)Rp2.599.900
Aurora Showcase Cooler Aluminium Series (Lemari Pendingin)Rp3.499.900
SMC Refrigerated Air Dryer With After CoolerRp61.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)